エキセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 スケジュールSch20 注文コード06849176 品番304RE25AX15A20S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径・スケジュールなど92種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 呼び厚さSCH20 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4576 材質SUS304 形状エキセントリック・レジューサー 厚さ(mm)3 全長(mm)50.8 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 内径(Φmm)28 寸法H(mm)50.8 外径(Φmm)34×21.7 スケジュールSch20 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)34(OD1)×21.7(OD2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする