オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(マキノ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849184
品番
MA-W01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
外圧、外筒無
適合機種
EC、EAシリーズ
高さ(mm)
280
内径(Φmm)
46
外径(Φmm)
260
圧力方式
外圧式
適合メーカー
マキノ