※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(西部電気)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849245
品番
SE-W01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外圧、外筒無
適合機種
EW、EW-N、EW-F、EW-K1、EWPシリーズ
高さ(mm)
345
内径(Φmm)
33
外径(Φmm)
150
圧力方式
外圧式
適合メーカー
西部電気