イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
300×250
呼び径(B)
12×10
スケジュール
Sch20
注文コード
06849246
品番
304RE300AX250A20S
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
300×250
呼び径(B)
12×10
呼び厚さ
Sch20
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4583
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
6.5
全長(mm)
203.2
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
305.5
寸法H(mm)
203.2
外径(Φmm)
318.5×267.4
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
318.5(OD1)×267.4(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材