※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(西部電気)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849254
品番
SE-W02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内外圧、カプラ付
適合機種
EW-A、C3、B、K2、K3シリーズ
高さ(mm)
500
内径(Φmm)
29
外径(Φmm)
300
圧力方式
内外圧式
適合メーカー
西部電気