イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
エキセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1-1/4×3/4
スケジュール
Sch40
注文コード
06849255
品番
304RE32A20A40S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32×20
呼び径(B)
1-1/4×3/4
呼び厚さ
SCH40
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5404
材質
SUS304
形状
エキセントリック・レジューサー
厚さ(mm)
3.6
全長(mm)
50.8
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
内径(Φmm)
35.5
寸法H(mm)
50.8
外径(Φmm)
42.7×27.2
スケジュール
Sch40
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
42.7(OD1)×27.2(OD2)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材