オーエスエンジニアリング
オーエスエンジニアリングの 放電加工機関連商品
オーエスエンジニアリングの ワイヤーカット用フィルター
スタンダードフィルター(ファナック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
06849272
品番
FA-W01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
内圧、外筒付
適合機種
O、P、Q、R、S、V、T、Tapecut:WO、W1、W2、3、4 Cutmate、Cut Alpha-OA
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
46
外径(Φmm)
340
圧力方式
内圧式
適合メーカー
ファナック