※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
トラスコ品番
806-4281
注文コード
06849876
品番
304C100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4281
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材