キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06849955 品番 304CAP150A20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質SUS304 スケジュールSch20 厚さT(mm)5 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5185 形状キャップ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法E(mm)88.9 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)165.2 内径ID(Φmm)155.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする