イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06850086
品番
304CAP25A10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SUS304
スケジュール
Sch10
厚さT(mm)
2.8
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5088
形状
キャップ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法E(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
34
内径ID(Φmm)
28.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材