イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
トラスコ品番
806-5198
注文コード
06850156
品番
304CAP32A40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
材質
SUS304
スケジュール
Sch40
厚さT(mm)
3.6
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5198
形状
キャップ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法E(mm)
38.1
外径OD(Φmm)
42.7
内径ID(Φmm)
35.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材