※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
90A(3 1/2B)
トラスコ品番
806-5207
注文コード
06850287
品番
304CAP90A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5207
形状
キャップ
種類
溶接継手
呼び径
90A(3 1/2B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材