※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
キャップSU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06850576
品番
304CAPSU60SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
溶接継手
形状
キャップ
材質
ステンレス製
呼び径
60SU
トラスコ品番
806-5217
寸法D(mm)
60.5
寸法E(mm)
38.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材