コンセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100×65 呼び径(B)4×2-1/2 材質SUS304 注文コード06850682 品番304RC100AX65A20S
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼び径・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100×65 呼び径(B)4×2-1/2 呼び厚さSCH20 材質SUS304 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4487 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)101.6 スケジュールSch20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする