イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
コンセントリック・レジューサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150×65
呼び径(B)
6×2-1/2
材質
SUS304
注文コード
06850856
品番
304RC150A65A20S
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150×65
呼び径(B)
6×2-1/2
呼び厚さ
SCH20
材質
SUS304
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5319
形状
コンセントリック・レジューサー
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
139.7
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材