サイクルコントロールユニット G32A-E

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06850864 品番G32A-EA AC100-240
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。
G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。
内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4〜20mAの3つの入力が選択可能。
ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。
絶縁トランスを内蔵。
100〜240Vフリー電源。

種類電力調整器 定格電圧(V)AC100〜240 端子形状プラグイン端子 質量(g)約100 使用周囲温度(℃)-30〜+80 (ただし、氷結、および結露しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH 保存温度範囲(℃)-30〜+100(ただし、氷結および結露しないこと) 絶縁トランス 出力信号DC12V±15% MAX:15mA 定格電流(mA)(電源)40mA以下 耐衝撃(m/s2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする