コンセントリック・レジューサー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)200×100 呼び径(B)8×4 材質SUS304 注文コード06850935 品番304RC200A100A40S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径・材質など168種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200×100 呼び径(B)8×4 呼び厚さSCH40 材質SUS304 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-5321 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)152.4 スケジュールSch40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする