曜日別特売
DNJCF-19W DEENクロウフットレンチ 19mm12角 DEEN 06850939

DNJCF2.jpeg

DNJCF-19W DEENクロウフットレンチ 19mm12角 DEEN 06850939
DNJCF-19W DEENクロウフットレンチ 19mm12角 DEEN 06850939
DNJCF-19W DEENクロウフットレンチ 19mm12角 DEEN 06850939

DEENクロウフットレンチ 19mm12角

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06850939
品番
DNJCF-19W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
¥2,200

12PT仕様で細かな角度調整が可能な、狭い場所で活躍する薄型ソケット。
外形を薄く設計し、限られたスペースでもスムーズに作業できます。
10~24mmまで幅広いサイズに対応し、3/8SQの差し込み角工具で使用可能。
内側の接触面まで丁寧に仕上げた、美しいミラーフィニッシュを採用。
使いやすさと美しさを兼ね備えた、こだわりのソケットです。

全長(mm)
41.7
質量(g)
50
対応
19mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする