ヨドノ
小型運搬車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06851616
品番
No.21S
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
650×450
床面高さ(mm)
185
質量(kg)
22
材質
スチール
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
780
荷台寸法(奥行)(mm)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800