画像準備中

ゴム車付自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06851625 品番 SB-g75
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)100 取付座(mm)85 取付ピッチ(mm)62×62 材質(車輪)ゴム ストッパーなし 取付穴径(Φmm)10 金具高さH(mm)84 車輪取付総高H'(mm)122 偏芯E(mm)25 取付座厚さt(mm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする