ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ゴム車付自在車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851634
品番
SB-g100
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
130
取付座(mm)
107
取付ピッチ(mm)
80×80
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
金具高さH(mm)
95
車輪取付総高H'(mm)
145
偏芯E(mm)
30
取付座厚さt(mm)
7.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪