画像準備中

ゴム車付自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06851643 品番 SB-g130
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)180 取付座(mm)122 取付ピッチ(mm)95×95 材質(車輪)ゴム ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13 金具高さH(mm)115 車輪取付総高H'(mm)178 偏芯E(mm)40 取付座厚さt(mm)7.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする