ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ゴム車付自在車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851677
品番
SB-g200
参考基準価格(税別)
¥17,650
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
260
取付座(mm)
145
取付ピッチ(mm)
112×112
材質(車輪)
ゴム
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13
金具高さH(mm)
155
車輪取付総高H'(mm)
255
偏芯E(mm)
50
取付座厚さt(mm)
9
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪