ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ゴム車輪付固定車(SB-K型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851722
品番
SB-k180
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
180
許容荷重(kg)
230
取付座(mm)
205×82
取付ピッチ(mm)
162
材質(車輪)
ゴム
型式
SB-K型固定車
取付座A×B(mm)
205×82
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13
取付ピッチP(mm)
162
金具高さH(mm)
140
車輪取付総高H'(mm)
230
取付座厚さt(mm)
12
車輪径D(Φmm)
180
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪