ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851747
品番
USB-g75
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
160
取付座(mm)
85
取付ピッチ(mm)
62×62
材質(車輪)
ウレタン
荷重種別
中荷重
型式
USB-g型自在車
取付座A×B(mm)
85
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10
取付ピッチP(mm)
62×62
金具高さH(mm)
84
車輪取付総高H'(mm)
122
偏芯E(mm)
25
取付座厚さt(mm)
6.5
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪