ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851756
品番
USB-g100
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
210
取付座(mm)
107
取付ピッチ(mm)
80×80
材質(車輪)
ウレタン
荷重種別
中荷重
型式
USB-g型自在車
取付座A×B(mm)
107
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチP(mm)
80×80
金具高さH(mm)
95
車輪取付総高H'(mm)
145
偏芯E(mm)
30
取付座厚さt(mm)
7.5
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪