ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851783
品番
USB-g180
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
180
許容荷重(kg)
430
取付座(mm)
137
取付ピッチ(mm)
102×102
材質(車輪)
ウレタン
荷重種別
中荷重
型式
USB-g型自在車
取付座A×B(mm)
137
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13
取付ピッチP(mm)
102×102
金具高さH(mm)
140
車輪取付総高H'(mm)
230
偏芯E(mm)
45
取付座厚さt(mm)
9
車輪径D(Φmm)
180
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪