ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851817
品番
USB-k100
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
210
取付座(mm)
130×65
取付ピッチ(mm)
102
材質(車輪)
ウレタン
荷重種別
中荷重
型式
USB-K型固定車
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
金具高さH(mm)
95
車輪取付総高H'(mm)
145
取付座厚さt(mm)
12
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪