ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 固定車キャスター
ウレタン車輪付固定車(USB-K型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851826
品番
USB-k130
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
中荷重用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
155×75
取付ピッチ(mm)
128
材質(車輪)
ウレタン
荷重種別
中荷重
型式
USB-K型固定車
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
13
金具高さH(mm)
115
車輪取付総高H'(mm)
178
取付座厚さt(mm)
12
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪