曜日別特売

軸受すきまゲージ 729865 B

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
06851849
品番
729865 B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

軸受内部すきまの正確に測定するためのゲージです。
SKFすきまゲージは、球面ころ軸受を取付ける際に軸受内部すきまを測定するために設計されています。
100mmのブレード13枚と、200mmのブレード29枚の2種類を用意しています。

用途
球面ころ軸受を組み付ける際の内部すきまの測定用。
トラスコ品番
565-9429
長さ(mm)
200
形状
リーフ:A
寸法(mm)
セット明細:0.05、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.16、0.17、0.18、0.19、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00
枚数
29
注意
※JIS規格のB形とは異なります。
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする