中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06851871 品番 SB100
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)100 車輪幅W1(mm)35 質量(kg)0.8 許容荷重(kg)130 ベアリングベアリング入 用途中荷重用 材質ゴム 荷重種別中荷重 型式SB型 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) ボス径D2(mm)42 ベアリング当りa30 使用ベアリング6201 リム径D1(mm)67 軸径d(Φmm)12 ボス幅W(mm)42 アーム数ベタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
台車の車輪の交換で使用
有限会社小澤製作所 様

200キロ用の耐荷重タイプの台車の車輪が摩耗したので、交換する為に購入しました。車輪の構造が、がっちりしたタイプで価格もリーズナブルでとても満足しております。

対象商品:
00485755
2015-11-14
用途:
高圧洗浄機のゴム車輪
淡路クリーンサービス 様 (サービス業)

新品で買って、今まで使っていた車輪のゴムの周囲がボロボロになってきたので色々カタログやホームセンターなどで調べました。ホームセンターの品物はベアリングが入っていないし幅も少し広いので悩んでいましたが、幅が丁度でベアリングも入っているこの品物に決めました。ただ、外径が少し旧製品より小さいのが難点ですが、今のところそれ程の使いかっての悪さはあまり感じません。

対象商品:
00485703
2015-12-11
用途:
手押し台車
サービス業

魚市場で手押し台車の車輪として使用します。他車に比べて 車輪のゴム(タイヤ)のはがれが早いと思います。ゴムの接着方法か接着剤が問題では?と思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする