曜日別特売

ベルトアライメントツール TKBA

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
06851892
品番
TKBA 31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
ベルトプーリーのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
TKBA 31アライメントツールには、レーザー照射ユニットと受信ユニットの2つのコンポーネントがあります。
それぞれ強力な磁石を使用して、ベルトプーリやチェーンスプロケットの内側または外側に素早く簡単に取り付けることができます。
TKBA 31アライメントツールは、Vベルト、バンドベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを使用するほとんどの機械に適用できます。
TKBA 31はグリーンレーザーを使用しており、晴天の屋外などでも長距離での使用が可能です。
このアライメントツールは、ベルトテンションチェッカーや追加ターゲットなど、プロフェッショナルなアライメント作業をサポートする追加アイテムと一緒にケースに入れてお届けします。

用途
Vベルト、バンドベルト、リブベルト用プーリーの芯出しに。
チェーンスプロケットの芯出しに。
付属品
発光ユニット、受光ユニット、受光ターゲット3個、単4電池6本、ベルトテンションチェッカー3種、プーリーゲージ
トラスコ品番
630-8278
材質
発光・受光ユニットハウジング:ABS + 2Kおよびアルミニウムベース粉体塗装仕上げ
幅(mm)
52 (発信ユニット)
高さ(mm)
98 (発信ユニット)
長さ(m)
レーザー光線:2の距離で2.4
奥行(mm)
97 (発信ユニット)
電源(V)
4.5 (単4形乾電池3本)
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする