曜日別特売

シャフトアライメントツールTKSA 71

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
セット内容
測定ユニット2台、チェーンおよび磁石付きシャフトブラケット2対、120mm延長ロッド4本、1m延長チェーン2本、USB充電ケーブル、ワイヤレス充電器2個、5mメジャー、校正証明書、キャリーケース
注文コード
06851901
品番
TKSA 71
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
¥1,598,000

回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。
シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。
正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。
正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。
コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。

用途
水平軸および垂直軸の芯出しに
マシントレーンの芯出しに。
限られたスペースでの芯出しに。
ソフトフットの測定に。
トラスコ品番
565-6910
セット内容
測定ユニット2台、チェーンおよび磁石付きシャフトブラケット2対、120mm延長ロッド4本、1m延長チェーン2本、USB充電ケーブル、ワイヤレス充電器2個、5mメジャー、校正証明書、キャリーケース
測定精度
1%未満±10μm、分解能:±0.1°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする