ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ポリウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851923
品番
USB75
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅W
1
(mm)
32
質量(kg)
0.6
許容荷重(kg)
160
ベアリング
6200
材質
ポリウレタンゴム
荷重種別
中荷重
ボス径D2(mm)
40
ベアリング当りa
26
リム径D1(mm)
59
軸径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
38
アーム数
ベタ