ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ポリウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851932
品番
USB100
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,707
販売価格(税別)
¥
5,188
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅W
1
(mm)
32
質量(kg)
0.9
許容荷重(kg)
210
ベアリング
6201
材質
ポリウレタンゴム
荷重種別
中荷重
ボス径D2(mm)
43
ベアリング当りa
29
リム径D1(mm)
80
軸径d(Φmm)
12
ボス幅W(mm)
41
アーム数
ベタ