ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
中荷重用ポリウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06851975
品番
USB200
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅W
1
(mm)
42
質量(kg)
3.4
許容荷重(kg)
500
ベアリング
6204
材質
ポリウレタンゴム
荷重種別
中荷重
ボス径D2(mm)
63
ベアリング当りa
41
リム径D1(mm)
180
軸径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
57
アーム数
4