※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントリック・レジューサーSU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06852292 品番 304RCSU100SU80SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径100SU×80SU トラスコ品番806-5345 材質ステンレス 形状レジューサー 種類溶接継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする