イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
さし込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06852493
品番
316FF10K100A
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
210
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
呼び圧力
10K
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4908
材質
SUS F316
形状
差込み溶接フランジ
厚さ(mm)
18
種類
ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)
115.4
取付ボルトの呼び
M16
外径D(Φmm)
210
外径(Φmm)
210
内径d(Φmm)
115.4
厚さT(mm)
18
寸法C(Φmm)
175
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材