呼び径(A)250
呼び径(B)10
外径(mm)400
ボルト穴径(Φmm)25
ボルト穴数12
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4914
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)269.5
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)400
外径(Φmm)400
厚さt(mm)24
内径d(Φmm)269.5
厚さT(mm)24
寸法C(Φmm)355
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応