呼び径(A)400
呼び径(B)16
外径(mm)560
ボルト穴径(Φmm)27
ボルト穴数16
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-4867
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)409
取付ボルトの呼びM24
外径D(Φmm)560
外径(Φmm)560
厚さt(mm)28
内径d(Φmm)409.0
厚さT(mm)28
寸法C(Φmm)510
ボルト穴径h(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応