呼び径(A)200
呼び径(B)8
外径(mm)320
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数8
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4927
材質SUS F316
形状差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)218
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)320
外径(Φmm)320
厚さt(mm)20
内径d(Φmm)218.0
厚さT(mm)20
寸法C(Φmm)280
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応