イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
さし込み溶接フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06852843
品番
316LFF10K15A
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
15
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4966
材質
SUS F316L
形状
差込み溶接フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
15A(1/2B)
取付ボルトの呼び
M12
外径D(Φmm)
95
内径d(Φmm)
22.2
厚さT(mm)
12
寸法C(Φmm)
70
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材