304S100A ソケットストレート イノック ねじ込み継手 06852974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード06852974 品番304S100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,630
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 トラスコ品番806-5440 材質304(SUS 304 TP) 形状ソケット 種類ねじ込み継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06852974 304S100A 04991647 304S100A ソケットストレート イノック ソケットストレート イノック 1個 7,198 税込7,918 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする