※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06853184
品番
304T100A
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
トラスコ品番
806-4728
材質
304(SCS 13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法a(mm)
97
取付ねじ(d1)
Rc4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材