※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06853193
品番
304T80A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
トラスコ品番
806-4729
材質
304(SCS 13A)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法a(mm)
78
取付ねじ(d1)
Rc3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材