イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
スケジュール
Sch20
注文コード
06853218
品番
304TS100A20S
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び厚さ
Sch20
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-4795
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
4
スケジュール
Sch20
中心から端面までの距離 C(mm)
104.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
114.3
内径ID(Φmm)
106.3
中心から端面までの距離 M(mm)
104.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材