イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
スケジュール
Sch40
注文コード
06853288
品番
304TS150A40S
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び厚さ
Sch40
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5510
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
7.1
スケジュール
Sch40
中心から端面までの距離 C(mm)
142.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
165.2
内径ID(Φmm)
151
中心から端面までの距離 M(mm)
142.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材