チーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 スケジュールSch20 注文コード06853306 品番304TS15A20S
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径・スケジュールなど42種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び厚さSCH20S 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4801 材質SUS304 形状チーズ 種類突合せ溶接式管継手 厚さT(mm)2.5 スケジュールSch20 中心から端面までの距離 C(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)16.7 中心から端面までの距離 M(mm)25.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06853306
2021-11-09
用途:
新しい装置の製造時
株式会社オー・エス・エンジニアリング 様

清水を使用する装置に使用しますが、内面の仕上げ等もきれいで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする