チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 スケジュールSch10 注文コード06853403 品番304TS25A10S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径・スケジュールなど42種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び厚さSch10 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番806-4807 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 厚さT(mm)2.8 スケジュールSch10 中心から端面までの距離 C(mm)38.1 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)34 内径ID(Φmm)28.4 中心から端面までの距離 M(mm)38.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06853306
2021-11-09
用途:
新しい装置の製造時
株式会社オー・エス・エンジニアリング 様

清水を使用する装置に使用しますが、内面の仕上げ等もきれいで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする