チーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 呼び径(B)12 スケジュールSch10 注文コード06853437 品番304TS300A10S
参考基準価格(税別)¥108,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は呼び径・スケジュールなど42種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び厚さSch10 用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 トラスコ品番850-4861 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 厚さT(mm)4.5 スケジュールSch10 中心から端面までの距離 C(mm)254 RoHS指令(10物質対応)対応 外径OD(Φmm)318.5 内径ID(Φmm)309.5 中心から端面までの距離 M(mm)254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06853306
2021-11-09
用途:
新しい装置の製造時
株式会社オー・エス・エンジニアリング 様

清水を使用する装置に使用しますが、内面の仕上げ等もきれいで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする